Composition d'outils électricien Facom VE.A2PB, Nombre d'éléments: 7

Jeu de 3 pinces + 4 tournevis isolés 1000 v

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :VE.A2PB
Rubix :0139-5346536
EAN :3662424099533
JEU DE 3 PINCES + 4 TOURNEVIS ISOLES 1000V

Résumé technique

Nombre d'éléments7

Documents

Détails articles : JEU DE 3 PINCES + 4 TOURNEVIS ISOLES 1000V


Coffret Facom de 7 outils isolés pour travaux électriques basse tension. Il regroupe 4 tournevis et 3 pinces adaptés aux interventions courantes. Le kit est fabriqué en France et testé pour une utilisation jusqu’à 1000 V.

Caractéristiques :
Le jeu comprend une pince à dénuder 194A17VE, une pince coupante diagonale 391A16VE, une pince multiprise à bec long 180VE ainsi que quatre tournevis isolés Protwist. La pince à dénuder permet de retirer facilement l’isolation des conducteurs sans endommager les fils. La pince coupante diagonale assure une coupe nette et précise des câbles et fils souples. La pince multiprise à bec long offre une excellente accessibilité dans les zones étroites et permet de maintenir ou tordre les fils avec précision. Les tournevis Protwist, disponibles en plusieurs tailles, garantissent un vissage sûr et contrôlé. Les poignées bi matière assurent une bonne prise en main et un vissage stable. La position haute du rivet de levier favorise le transfert d’effort lors de la coupe. La géométrie des manches simplifie la préhension et réduit la tension dans la main pour une meilleure répartition. Les tournevis Protwist apportent un confort constant au vissage. Chaque outil est isolé et testé à 1 000 V.

Spécifications :
• Références des pinces : 194A17VE (dénuder), 391A16VE (coupante diagonale), 180VE (multiprise à bec long)
• Tournevis : poignée Protwist
• Poignées : bi matière
• Isolation : outils isolés et testés pour 1 000 V
• Largeur du produit : 550 mm
• Poids net : 0,98 kg

Normes :
• EN 60900 : définit les exigences pour les outils à main isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif
• ISO 5745 : spécifie les dimensions et les exigences mécaniques des pinces coupantes diagonales
• ISO 5749 : décrit les caractéristiques des pinces à dénuder, y compris la géométrie et la résistance

Points forts

• Sécurité renforcée lors des opérations sur circuits basse tension
• Prise en main stable qui réduit la fatigue en fin de journée
• Transfert d’effort efficace pour des coupes nettes et maîtrisées
• Vissage sécurisé grâce aux manches Protwist
• Organisation simple : un kit unique pour équiper un poste d’intervention

Applications

• Travaux d’installation et de maintenance sur réseaux électriques basse tension
• Interventions de dépannage et réparation en milieu industriel ou tertiaire
• Opérations de coupe, dénudage et serrage de conducteurs électriques
• Travaux de montage d’armoires et tableaux électriques
• Utilisation sur chantiers, en atelier ou en intervention mobile
• Idéal pour électriciens, techniciens de maintenance et artisans

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
112,39 € HT
/ unité
134,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h