Composition d'outils électricien Facom MOD.VEA0, Nombre d'éléments: 3
Ensemble de pinces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.VEA0
Rubix :0139-5346407
EAN :3662424099700
Documents
Détails articles : 3-PIECE 1000V VDE PLIER MODULE
Les trois pinces isolées 1000 V FACOM sont destinées aux travaux électriques sur installations sous tension ou à proximité de sources électriques. Elles assurent la sécurité de l’utilisateur lors des interventions grâce à leur conception conforme aux normes d’isolation en vigueur.
Caractéristiques :
Le lot comprend une pince multiprise à verrouillage, une pince coupante diagonale et une pince à dénuder, toutes isolées 1000 V. Les poignées bi-matière assurent une prise en main sûre et confortable, tout en résistant aux agents chimiques. La pince multiprise offre une ouverture maximale de 44 mm avec des becs parallèles, permettant de saisir différents types de tuyaux, raccords ou attaches de largeurs variées. La pince à dénuder dispose d’une vis de réglage moletée avec contre écrou et d’un ressort de rappel métallique ; elle permet de travailler sur des fils monobrins ou multibrins. La pince coupante diagonale est conçue pour des coupes précises dans les espaces restreints.
Spécifications :
• Tension d’isolation : 1 000 V
• Test individuel : 10 000 V pendant 10 s
• Poignées : bi-matière, résistantes aux agents chimiques, avec ressort de rappel et anneau d’attache
• Pince multiprise isolée (180A.VE), ouverture maximale : 44 mm
• Pince à dénuder isolée (194A.17VE) pour fils multibrins ou monobrins 05 -> 6 mm²
• Pince coupante diagonale isolée (391A.16VE) pour fils durs (maxi 160 Kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes
Normes :
• EN 60900 : norme européenne définissant les exigences pour les outils à main isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1 000 V
• ISO 5749 : norme relative aux pinces coupantes diagonales, précisant les dimensions, la capacité de coupe et les essais mécaniques
• ISO 8976 : norme concernant les pinces multiprises, détaillant la conception, les dimensions et la résistance mécanique des articulations
Caractéristiques :
Le lot comprend une pince multiprise à verrouillage, une pince coupante diagonale et une pince à dénuder, toutes isolées 1000 V. Les poignées bi-matière assurent une prise en main sûre et confortable, tout en résistant aux agents chimiques. La pince multiprise offre une ouverture maximale de 44 mm avec des becs parallèles, permettant de saisir différents types de tuyaux, raccords ou attaches de largeurs variées. La pince à dénuder dispose d’une vis de réglage moletée avec contre écrou et d’un ressort de rappel métallique ; elle permet de travailler sur des fils monobrins ou multibrins. La pince coupante diagonale est conçue pour des coupes précises dans les espaces restreints.
Spécifications :
• Tension d’isolation : 1 000 V
• Test individuel : 10 000 V pendant 10 s
• Poignées : bi-matière, résistantes aux agents chimiques, avec ressort de rappel et anneau d’attache
• Pince multiprise isolée (180A.VE), ouverture maximale : 44 mm
• Pince à dénuder isolée (194A.17VE) pour fils multibrins ou monobrins 05 -> 6 mm²
• Pince coupante diagonale isolée (391A.16VE) pour fils durs (maxi 160 Kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes
Normes :
• EN 60900 : norme européenne définissant les exigences pour les outils à main isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1 000 V
• ISO 5749 : norme relative aux pinces coupantes diagonales, précisant les dimensions, la capacité de coupe et les essais mécaniques
• ISO 8976 : norme concernant les pinces multiprises, détaillant la conception, les dimensions et la résistance mécanique des articulations
Points forts
• Isolation garantie jusqu’à 1 000 V pour interventions sur installations sous tension
• Test électrique individuel assurant la fiabilité de chaque outil
• Poignées bi-matière ergonomiques limitant la fatigue et améliorant la préhension
• Traitement thermique des becs augmentant la résistance à l’usure
• Test électrique individuel assurant la fiabilité de chaque outil
• Poignées bi-matière ergonomiques limitant la fatigue et améliorant la préhension
• Traitement thermique des becs augmentant la résistance à l’usure
Applications
Ces pinces conviennent aux professionnels de la maintenance électrique, de l’installation industrielle et du bâtiment. Elles sont adaptées aux opérations de raccordement, dénudage de conducteurs et coupe de fils en environnements sous tension ou proches de sources électriques.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,55 € HT
/ unité
137,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h