Composition d'outils électricien Knipex 00 21 19 LB E, Nombre d'éléments: 63

KNIPEX L-BOXX ELEKTRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 19 LB E
Rubix :7510-5313247
EAN :4003773081623
KNIPEX L-BOXX ELEKTRO

Résumé technique

Nombre d'éléments63

Documents

Détails articles : KNIPEX L-BOXX ELEKTRO


La L-BOXX® KNIPEX Electro 00 21 19 LB E est un coffret d’outillage de la marque Knipex regroupant 63 outils issus de plusieurs marques spécialisées, utilisés lors d’interventions électriques et de montage.

Caractéristiques :
Ce coffret est en plastique ABS antichoc destiné à protéger l’outillage lors des déplacements et du stockage. L’étanchéité aux projections d’eau contribue à préserver le contenu. L’aménagement intérieur s’appuie sur un système de plateaux à outils en deux parties, réalisés en polypropylène double paroi anti-poussière, permettant une organisation structurée des outils et accessoires. Les plateaux sont reliés entre eux par des attaches auto-agrippantes, ce qui facilite leur maintien et leur manipulation. Le couvercle intègre des pochettes et des passants élastiques destinés au maintien des outils manuels et des accessoires plats. Des cartes à outils, positionnées en partie supérieure et inférieure, complètent l’agencement et offrent des solutions de rangement complémentaires. La poignée escamotable s’intègre dans le couvercle afin de limiter l’encombrement lors du rangement. Des poignées ergonomiques et des gaines latérales additionnelles facilitent la manipulation lors du transport. Sa conception permet également la connexion de plusieurs boîtes entre elles pour constituer un ensemble logistique cohérent. Plusieurs outils Knipex de la L-BOXX® KNIPEX Electro 00 21 19 LB E sont conçus pour les travaux électriques, avec des références dédiées au dénudage automatique, au dégainage et au sertissage d’embouts de câble.

Spécifications :
• Nombre total d’outils fournis : 63
• Nombre de compartiments d’insertion : 48
• Charge utile maximale : 25 kg
• Matériau du coffret : plastique ABS antichoc
• Matériau des plateaux à outils : polypropylène double paroi
• Dimensions extérieures (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm
• Dimensions intérieures (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm
• Poids total : 7 495 g

Composition :
Knipex :
• Pince universelle multifonctions 08 26 145
• Pince à dénuder automatique PreciStrip16® 12 52 195 SB
• Pince pour installations électriques 13 86 200
• Outil universel à dégainer, version droitier ErgoStrip® 16 95 01 SB
• Pince-clé 86 03 180
• Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral 97 53 04
• Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue 98 20 35 SL
• Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® 98 25 01 SL
• Couteau d’électricien pour câbles 98 52
• Clé universelle pour armoires de commande et systèmes de fermeture standard TwinKey® 00 11 01
• Pince demi-ronde 26 26 200
• Pince coupante de côté 70 06 160
• Pince coupante de côté à forte démultiplication 74 06 200
• Pince multiprise de pointe Cobra® 87 01 180

Picard :
• Marteau de mécanicien 101-0300

Rennsteig :
• Burin d’électricien 361 252 1

Stabila :
• Niveau Type 70 Electric 16135
• Mini-niveau Pocket Electric 18115

Wera :
• Clé à fourche Joker 003760
• Jeu de clés à cliquet Zyklop 8100 SA 8, 28 pièces (1/4") 004018
• Jeu de 16 lames interchangeables VDE, Slim 5003484001

Normes :
• DIN EN 60900 : certains outils Knipex inclus dans la L-BOXX® KNIPEX Electro 00 21 19 LB E sont homologués VDE conformément à cette norme relative aux outils isolés pour travaux sous tension.
• REACH : la L-BOXX® KNIPEX Electro 00 21 19 LB E Knipex est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances SVHC
Comprenant 63 outils de marque, dont certains sont homologués selon DIN EN/CEI 60900. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. Aménagement intérieur souple. Avec carte à outils en deux parties en tissu polyester très résistant. Les intercalaires à outils s’assemblent par autoagrippage. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 442 x 151 x 357 mm . Dimensions, intérieur (L x H x P) : 375 x 107 x 311 mm. robuste coffret en plastique ABS antichoc

Points forts

• Organisation structurée de l’outillage grâce aux 48 compartiments, aux plateaux à outils et aux cartes de rangement intégrées
• Protection du contenu assurée par le coffret ABS antichoc et l’étanchéité aux projections d’eau
• Transport facilité par la poignée escamotable, les poignées ergonomiques et le maintien sécurisé des plateaux
• Modularité logistique rendue possible par la connexion fiable de plusieurs L-BOXX® entre elles

Applications

Cet assortiment d'outils trouve sa place dans les opérations de maintenance, d’installation et de dépannage sur sites industriels, dans les ateliers techniques ou lors d’interventions sur équipements électriques. Les métiers liés à l’électricité industrielle, à la maintenance des installations et à la gestion technique des équipements peuvent s’appuyer sur cette solution pour centraliser et sécuriser leur matériel au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments63
1 910,76 HT
/ unité
2 292,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours