Composition d'outils électricien Facom S.401AVSE, Nombre d'éléments: 17
Composition de 17 outils isolés 1000 Volts série
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.401AVSE
Rubix :0139-5002195
EAN :3148510589084
Documents
Détails articles : COFFRET 17 OUTILS 1/2' ISOL. S.401AVSE
Composition de 17 outils isolés 1000 Volts série
- Comprenant :
- 9 douilles 12 pans de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- 5 douilles tournevis de 8, 10, 12, 14, 17 mm.
- Cliquet S.151AVSE .
- Poignée S.121AVSE .
- S.210AVSE Rallonge.
- Encombrement : 345 x 280 x 65 mm.
Poids : 3,430 kg.
- Comprenant :
- 9 douilles 12 pans de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.
- 5 douilles tournevis de 8, 10, 12, 14, 17 mm.
- Cliquet S.151AVSE .
- Poignée S.121AVSE .
- S.210AVSE Rallonge.
- Encombrement : 345 x 280 x 65 mm.
Poids : 3,430 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,18 € HT
/ unité
1 058,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

