Composition d'outils électricien Thirard 091362, Nombre d'éléments: 11
KIT MAINTENANCE ELECTRIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :091362
Rubix :5618-5289358
EAN :3150260913620
Documents
Détails articles : KIT MAINTENANCE ELECTRIQUE
2 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nylon Ø 6 mm, 1 clé, s’entrouvrant - MV5238RD
1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse inox Ø 4,76 mm, 1 clé, s’entrouvrant - MV5338RD
1 machoire de Consignation aluminium rouge pour 8 cadenas - 091304
1 verrouillage de mini disjoncteur 11 mm nylon rouge - 091180
1 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 091312
1 verrouillage de mini disjoncteur 12,7 mm maxi nylon rouge - 091313
1 verrouillage ajustable pour disjoncteur à levier - 091281
1 câble de Consignation ajustable gainé Ø 3 mm long. 1,80 m - 091278
1 lot de 10 étiquettes «DEFENSE D’ENCLENCHER» - 091134
1 sac banane 3 compartiments - 091294
Applications
Transport de matériel pour équipe de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,99 € HT
/ boite
481,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours


