Composition d'outils électricien Wera 05004970001, Nombre d'éléments: 17
Composition d'outils électricien Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004970001
Rubix :4727-5539933
Fabricant :05004970001
EAN :4013288190970
Documents
Détails articles : 8100 SB VDE 1 JEU CLIQUET ZYKLOP AVEC LEVIER DINVERSION,
Points forts
Composition ultra-compacte pour un maximum d'outils. Contrôle à 100% des cliquets, douilles et rallonges selon l'IEC 60900 sous 10.000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 V. Pochette textile très résistante pour une grande durée de vie ; rangement vertical possible sur une étagère. Protection maximale par le textile et réduction du volume et du poids pour plus de mobilité. Mécanisme de rotation pour faciliter la prise et le rangement des douilles VDE.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 140,57 € HT
/ jeu
1 368,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours