Composition d'outils électricien Facom 819810, Nombre d'éléments: 8
Composition d'outils électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :819810
Rubix :0139-5287443
EAN :3662424067570
Documents
Détails articles : COMPOSITION SERTISSAGE DENUDAGE 819810
La composition dégainage-sertissage pour électricien Facom réunit, dans un coffret compact, 7 outils essentiels pour préparer et sertir des conducteurs mécaniques, électriques et électroniques. Elle s’adresse aux installateurs et aux techniciens de maintenance qui veulent un kit compact et prêt à l’emploi.
Caractéristiques :
Le positionnement précis du fil aligne la cosse avant le sertissage et améliore la visibilité lors de l’insertion. Les matrices se changent rapidement grâce à un déverrouillage intégré qui ne demande aucun outil. Une seule pince à sertir est nécessaire pour couvrir les usages courants. Les matrices restent rangées dans un support modulable pour un repérage immédiat. La prise en main est étudiée pour limiter les gestes et gagner du temps en intervention. Le coffret, avec plateau en mousse, maintient chaque élément en place pour un transport sûr et un accès immédiat.
Spécifications :
• Pince à sertir pour cosses pré-isolées, réf. 821416 : capacité 0,25–0,75 / 1–1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 mm²
• Matrices de sertissage : 821461 ; 821462 ; 821463 (cosses pré isolées vert jaune) ; 821469 (cosses non isolées)
• Pince à dénuder automatique SWINGO® réf. 793936
• Outil à dégainer réf. 985956
• Coffret plastique BP.MBOXM : 329 × 215 × 59 mm
• Plateau en mousse PM819810
Caractéristiques :
Le positionnement précis du fil aligne la cosse avant le sertissage et améliore la visibilité lors de l’insertion. Les matrices se changent rapidement grâce à un déverrouillage intégré qui ne demande aucun outil. Une seule pince à sertir est nécessaire pour couvrir les usages courants. Les matrices restent rangées dans un support modulable pour un repérage immédiat. La prise en main est étudiée pour limiter les gestes et gagner du temps en intervention. Le coffret, avec plateau en mousse, maintient chaque élément en place pour un transport sûr et un accès immédiat.
Spécifications :
• Pince à sertir pour cosses pré-isolées, réf. 821416 : capacité 0,25–0,75 / 1–1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 mm²
• Matrices de sertissage : 821461 ; 821462 ; 821463 (cosses pré isolées vert jaune) ; 821469 (cosses non isolées)
• Pince à dénuder automatique SWINGO® réf. 793936
• Outil à dégainer réf. 985956
• Coffret plastique BP.MBOXM : 329 × 215 × 59 mm
• Plateau en mousse PM819810
Points forts
• Sertissage régulier pour des connexions fiables
• Visibilité accrue pendant l’insertion du connecteur et du fil.
• Changement de matrices rapide, sans outil dédié
• Rangement clair : matrices dans un support modulable, plateau en mousse
• Visibilité accrue pendant l’insertion du connecteur et du fil.
• Changement de matrices rapide, sans outil dédié
• Rangement clair : matrices dans un support modulable, plateau en mousse
Applications
• Travaux de câblage de tableaux électriques
• Installation d’équipements électriques et électroniques
• Réparation ou entretien de circuits
• Maintenance en atelier ou sur site
• Préparation de conducteurs avant connexion
• Dégainage, dénudage et sertissage de cosses isolées et non isolées
• Interventions de maintenance préventive et corrective
• Installation d’équipements électriques et électroniques
• Réparation ou entretien de circuits
• Maintenance en atelier ou sur site
• Préparation de conducteurs avant connexion
• Dégainage, dénudage et sertissage de cosses isolées et non isolées
• Interventions de maintenance préventive et corrective
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,68 € HT
/ jeu
764,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h