Composition d'outils électricien Knipex 98 99 11, Nombre d'éléments: 17
Coffret 17 outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 99 11
Rubix :7510-5312955
EAN :4003773026624
Documents
Détails articles : COFFRET COMPACT 17 OUTILS
Le coffret 17 outils Knipex regroupe un assortiment d’outils isolés destinés aux travaux sur installations électriques. Chaque outil est contrôlé individuellement et intégré dans un coffret compact pensé pour l’organisation et le transport.
Caractéristiques :
Ce coffret Knipex est composé d’un ensemble d’outils KNIPEX isolés standard pour travaux sur installations électriques. Chaque produit est logé dans un plateau en mousse découpé à la forme exacte, ce qui facilite le rangement après intervention. Le boîtier en plastique résistant aux chocs protège le contenu lors du transport et du stockage. Le coffret Knipex est conçu pour regrouper les essentiels dans un format pratique pour une utilisation sur site ou en atelier.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x H x P) : 380 x 85 x 260 mm
• Poids total : 4 055 g
• Nombre de compartiments intérieurs : 17
• Matériau du coffret : plastique résistant aux chocs
• Plateau intérieur : mousse avec empreintes dédiées aux outils
• Pince universelle Knipex 200 mm
• Pince coupante de côté Knipex 160 mm
• Tournevis pour vis à fente Knipex (0,6 x 3,5 x 100 mm)
• Tournevis pour vis à fente Knipex (0,8 x 4 x 100 mm)
• Tournevis pour vis à fente Knipex (1,0 x 5,5 x 125 mm)
• Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® Knipex (PH0)
• Clé à cliquet réversible Knipex avec carré mâle 1/2"
• Rallonge Knipex avec carré femelle/mâle 1/2" : 125 mm et 250 mm
• Douilles six pans Knipex avec carré femelle 1/2" : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm et 19 mm
• Couteau d’électricien Knipex pour câbles
Normes :
• IEC 60900 : définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sur installations électriques
• REACH : le coffret 17 outils Knipex est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
Ce coffret Knipex est composé d’un ensemble d’outils KNIPEX isolés standard pour travaux sur installations électriques. Chaque produit est logé dans un plateau en mousse découpé à la forme exacte, ce qui facilite le rangement après intervention. Le boîtier en plastique résistant aux chocs protège le contenu lors du transport et du stockage. Le coffret Knipex est conçu pour regrouper les essentiels dans un format pratique pour une utilisation sur site ou en atelier.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x H x P) : 380 x 85 x 260 mm
• Poids total : 4 055 g
• Nombre de compartiments intérieurs : 17
• Matériau du coffret : plastique résistant aux chocs
• Plateau intérieur : mousse avec empreintes dédiées aux outils
• Pince universelle Knipex 200 mm
• Pince coupante de côté Knipex 160 mm
• Tournevis pour vis à fente Knipex (0,6 x 3,5 x 100 mm)
• Tournevis pour vis à fente Knipex (0,8 x 4 x 100 mm)
• Tournevis pour vis à fente Knipex (1,0 x 5,5 x 125 mm)
• Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® Knipex (PH0)
• Clé à cliquet réversible Knipex avec carré mâle 1/2"
• Rallonge Knipex avec carré femelle/mâle 1/2" : 125 mm et 250 mm
• Douilles six pans Knipex avec carré femelle 1/2" : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm et 19 mm
• Couteau d’électricien Knipex pour câbles
Normes :
• IEC 60900 : définit les exigences applicables aux outils isolés destinés aux travaux sur installations électriques
• REACH : le coffret 17 outils Knipex est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Shock-resistant plastic case. Foam insert with precise recesses for holding the pliers. Equipped with a range of customary insulated KNIPEX tools for work on electrical systems. All tools are tested one by one and meet the requirements of ASTM F1505 and IEC 60900.. Dimensions, exterior (W x H x D): 380 x 85 x 260 mm. Dimensions, interior (W x H x D): 335 x 70 x 230 mm.
Points forts
• Organisation structurée des outils grâce au plateau en mousse à empreintes dédiées
• Protection du contenu assurée par un boîtier en plastique résistant aux chocs
• Gain de temps lors des interventions par identification rapide des outils manquants ou disponibles
• Regroupement cohérent des outils isolés Knipex pour travaux sur installations électriques
• Transport facilité par un format compact intégrant l’ensemble des 17 outils
• Protection du contenu assurée par un boîtier en plastique résistant aux chocs
• Gain de temps lors des interventions par identification rapide des outils manquants ou disponibles
• Regroupement cohérent des outils isolés Knipex pour travaux sur installations électriques
• Transport facilité par un format compact intégrant l’ensemble des 17 outils
Applications
Ce coffret de 17 outils est destiné aux travaux sur installations électriques nécessitant l’utilisation d’outils isolés. Il trouve sa place dans les environnements de maintenance industrielle, les ateliers techniques et les interventions sur sites équipés de réseaux électriques. Ce coffret est utilisé par des électriciens, des techniciens de maintenance et des équipes d’intervention amenées à manipuler des installations sous contrainte d’isolation. Le format compact et l’organisation interne permettent une utilisation aussi bien en déplacement que dans des zones de stockage d’atelier, tout en conservant une visibilité immédiate sur le contenu du coffret.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,47 € HT
/ unité
1 186,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours