Composition d'outils électricien Wiha 43023
Composition d'outils isolés 3/8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :43023
Rubix :4394-5542689
Fabricant :43023
EAN :4010995430238
Documents
Détails articles : DOUILLES 3/8 VDE COMPOSITION D'OUTILS
Si force et adresse sont indispensables lors de travaux électriques, la sécurité n’en est pas moins importante. C’est ici que le jeu de cliquets réversibles 3/8" isolés de Wiha entre en jeu. La molette intégrée du cliquet réversible permet un vissage à la fois sûr et rapide lors des premiers tours. Le mouvement de rotation peut être effectué avec précision avec les doigts, tout en gardant une distance de sécurité par rapport à l’environnement sous tension. Pour les derniers tours qui nécessitent une force importante pour serrer la vis, le manche antidérapant et ergonomique permet de travailler confortablement. Le mécanisme à cliquet à denture fine possède un faible angle de retour qui permet également de travailler dans des espaces restreints. Les clés à douille, fermement bloquées au moyen de la bille de sécurité, peuvent être facilement déverrouillées et remplacées en appuyant simplement sur le bouton-poussoir. La fonction de commutation entre rotation à droite et à gauche ainsi que les rallonges fournies permettant d’atteindre les écrous et vis situés en profondeur apportent encore plus de flexibilité. Le cliquet réversible est certifié VDE et est soumis à une vérification individuelle selon la norme internationale CEI 60900. Il permet de travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Points forts
20 pièces, avec bouton-poussoir et bille de sécurité, trousse incluse
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,69 € HT
/ unité
564,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours