Combinaison jetable Weesafe WEEPROMAX-2, Taille : 02 | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaisons jetables WeePro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weesafe :WEEPROMAX-2
Rubix :J671-6098883

Résumé technique
| Taille | 2 |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON WEEPRO MAX PLUS TYPE 4 TAILLE M
Combinaison en film microporeux blanc avec capuche élastiquée. 65g/m². Rabat autocollant. Poignet et chevilles élastiquées. Fermeture à glissière.
Elastique de serrage au niveau du dos. Passe pouce élastique. Coutures surjetées avec bandes thermocollées sur les coutures.
Normes : EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126.
Elastique de serrage au niveau du dos. Passe pouce élastique. Coutures surjetées avec bandes thermocollées sur les coutures.
Normes : EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126.
Applications
Peintures industrielles et automobiles, application de vernis et de résine, manipulation de produits chimiques à faible concentration, désamiantage, désinfection et dératisation, industrie nautique, industrie pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2 |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | film microporeux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,50 € HT
/ 50 unités
843,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h