Combinaison jetable Tyvek D13495752, Taille : 3XL | Matière principale : Tissu non tissé

Tyvek® 600 Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D13495752
Rubix :0521-6078457
EAN :5450208007588
COMBINAISON TYVEK 600PLUS T3XL CAT 3 TYPE 4B/5/6
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille3xl
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON TYVEK 600PLUS T3XL CAT 3 TYPE 4B/5/6


La combinaison de protection chimique DuPont™ Tyvek® 600 Plus est conçue pour offrir une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques liquides et les agents infectieux, tout en restant légère et confortable. Destinée aux environnements comme l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’entretien nucléaire ou les applications médicales, elle garantit un bon niveau de protection sans compromettre la liberté de mouvement ni la respirabilité.

Caractéristiques :
La combinaison Tyvek® 600 Plus est fabriquée en polyéthylène haute densité Tyvek®, un matériau respirant mais résistant à l'eau, à l'abrasion, à la pénétration bactérienne et au vieillissement. Son design intègre une cagoule avec élastique pour un ajustement autour du masque respiratoire, des coutures cousues et recouvertes pour réduire les risques de pénétration, ainsi qu’un rabat auto-adhésif au menton pour une protection continue. Les passes-pouces empêchent les manches de remonter, tandis que les élastiques aux poignets, chevilles et taille garantissent un bon maintien. Sa légèreté (moins de 250 g par vêtement) et son relargage particulaire très faible la rendent adaptée aux environnements sensibles.

Spécifications :
• Conception : combinaison à cagoule avec passes-pouces
• Couleur : blanc (également disponible en vert)
• Fermeture : glissière Tyvek® sous rabat auto-adhésif
• Coutures : cousues et recouvertes (bleu)
• Résistance à l’abrasion : > 100 cycles (EN 530, Méthode 2)
• Résistance à la flexion : > 100 000 cycles (EN ISO 7854, Méthode B)
• Résistance à la traction : > 60 N (MD et XD – DIN EN ISO 13934-1)
• Résistance à la déchirure : > 10 N (MD et XD – EN ISO 9073-4)
• Résistance à la perforation : > 10 N (EN 863)
• Perméabilité à l’air : < 45 s (méthode Gurley – TAPPI T460)
• Point de fusion : ~135 °C
• Traitement antistatique : < 2,5 x 10⁹ Ohm (EN 1149-1)

Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 – Catégorie III
• EN 14605 + A1 Type 4
• EN ISO 13982-1 + A1 Type 5
• EN 13034 + A1 Type 6
• EN 14126 (barrière contre les agents infectieux)
• EN 1149-5 (propriétés électrostatiques)
• EN 1073-2 (contamination radioactive particulaire – Classe 2)

Points forts

• Protection contre les produits chimiques et les agents infectieux
• Respirabilité grâce au matériau Tyvek® qui laisse passer l’air tout en bloquant les substances dangereuses
• Excellente barrière chimique contre de nombreux acides, bases et produits biologiques contaminés
• Coutures renforcées et recouvertes pour une étanchéité accrue
• Traitement antistatique double face réduisant les risques d’électricité statique

Applications

• L’industrie pharmaceutique pour la manipulation de produits actifs et stériles
• Les laboratoires de recherche et de biosécurité pour limiter la contamination
• Les opérations de maintenance et de démantèlement dans l’industrie nucléaire
• Les applications médicales nécessitant une protection contre les agents infectieux
• Les environnements sensibles aux contaminations particulaires, tels que les salles propres BPF (classe C/D – ISO 6-9)
• Les interventions de décontamination et de nettoyage industrie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille3xl
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Catégorie3
Matièretyvek® 1431 n
Conditionnementcarton de 100 pièces
8,97 HT
/ unité
10,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Couleur