Combinaison jetable Tychem D13395545, Taille : XL | Matière principale : Stratifié

Combinaison Tychem® 6000 TFCHA5TGY00

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tychem :D13395545
Rubix :9804-6002312
Fabricant :D13395545
EAN :5450208004754
COMBINAISON TYCHEM 6000 F TXL CAT3 TYPE 3B/4/5/6 GRIS
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taillexl
Matière principalestratifié
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON TYCHEM 6000 F TXL CAT3 TYPE 3B/4/5/6 GRIS


La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F offre une protection chimique avancée dans des environnements exposés à des substances chimiques hautement toxiques et des agents infectieux potentiellement mortels. Légère et robuste, elle combine ergonomie et sécurité pour garantir confort et efficacité.

Caractéristiques:
La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F est conçue pour offrir une protection optimale contre la perméation de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. Sa cagoule élastiquée, associée à des passe-pouces et à des élastiques situés aux poignets, chevilles et taille, garantit un ajustement parfait. Le rabat auto-adhésif au niveau du menton permet un ajustement optimal autour des masques respiratoires. Le double rabat de fermeture à glissière auto-adhésif et les coutures cousues et recouvertes renforcent l’étanchéité et forment une barrière supplémentaire contre les infiltrations. Le matériau Tychem® est léger et durable, offrant une excellente protection tout en étant confortable à porter pendant de longues périodes.

Spécifications:
- Matériau : Tychem® F
- Coutures : cousues et recouvertes
- Antistatique : Oui, à l’intérieur
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 25 par boîte, emballages individuels.

Normes:
Ce DuPont™ Tychem® 6000 F est conforme aux normes suivantes :
- Règlement (UE) 2016/425 : Garantit que le produit répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type 3-B : Protège contre les liquides projetés sous pression. Type 4-B : Protège contre les pulvérisations de liquides. Type 5-B : Protège contre les particules solides en suspension. Type 6-B : Protège contre les pulvérisations légères de liquides.
- EN 14126 : Fournit une barrière contre les agents infectieux.
- EN 1073-2 : Assure une protection contre la contamination radioactive.
- EN 1149-5 : Traitement antistatique pour réduire les risques d’étincelles dans les environnements inflammables.

Informations sur la marque:
DuPont™ Tychem® protège les travailleurs industriels depuis plus de 20 ans. Conçus pour faire face à des menaces variées, ces vêtements offrent une barrière efficace contre plus de 180 produits chimiques, qu’ils soient sous forme de solides, de liquides ou de vapeurs. Testés de manière indépendante, les matériaux Tychem® assurent une protection fiable même dans des environnements difficiles. Cette expertise fait des vêtements Tychem® un choix incontournable pour les professionnels exposés à des risques chimiques et biologiques.

Points forts

- Offre une protection fiable contre une vaste gamme de produits chimiques toxiques et agents biologiques ;
- Conception ergonomique avec élastiques et passe-pouces pour un ajustement optimal et un confort accru ;
- Coutures renforcées et double rabat auto-adhésif pour une étanchéité maximale ;
- Léger et durable, réduit la fatigue de l’utilisateur ;
- Conforme aux normes européennes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale.

Applications

La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F est adaptée au nettoyage de déversements de produits chimiques dans les usines, aux interventions d’urgence en milieux à risques élevés, et à la manipulation de substances dangereuses dans des contextes militaires. De plus, elle est essentielle dans le secteur pétrochimique pour travailler avec des produits chimiques industriels, ainsi qu’en agriculture pour une protection efficace contre les pesticides et produits phytosanitaires.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Matière principalestratifié
Couleurgris
Catégorie3
Matièresubstrat en tyvek® avec un film laminé
Conditionnementcarton de 25 pièces

Foire aux questions


La combinaison Tychem D13395545 est certifiée selon le règlement (UE) 2016/425 et classée en catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B. Le fabricant l’associe aussi à EN 14126, EN 1073-2 et à une protection antistatique EN 1149-5 sur la face intérieure.

La combinaison Tychem D13395545 est pensée pour faciliter l’ajustement grâce à une capuche, des passe-pouces et des élastiques aux manches, aux jambes, à la capuche et dans le dos. Le fabricant ajoute des coutures recouvertes et un système de double fermeture à glissière auto-adhésive pour améliorer l’étanchéité.

La combinaison Tychem D13395545 est proposée en tailles SM, MD, LG, XL, 2X et 3X. Sur le tableau des tailles, la référence D13395545 correspond à XL.

La combinaison Tychem D13395545 affiche plus de 2 000 cycles à l’abrasion, plus de 10 N à la perforation et plus de 30 kPa à la pénétration de l’eau. Le fabricant indique aussi une épaisseur de 220 µm.

Le fabricant annonce une barrière contre les aérosols biologiquement contaminés, le sang, les liquides corporels et les agents pathogènes véhiculés par le sang. Il indique aussi une résistance aux liquides contaminés pendant plus de 75 minutes et aux poussières contaminées avec un log cfu inférieur à 1.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

32,74 € HT
/ unité
39,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille