Combinaison jetable Tychem D13495156, Taille : M | Matière principale : Stratifié
Combinaison Tychem® 6000 TFCHA5TGY00
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tychem :D13495156
Rubix :9804-6002310
Fabricant :D13495156
EAN :5450208004730




Documents
Détails articles : COMBINAISON TYCHEM 6000 F TM CAT3 TYPE 3B/4/5/6 GRIS
La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F offre une protection chimique avancée dans des environnements exposés à des substances chimiques hautement toxiques et des agents infectieux potentiellement mortels. Légère et robuste, elle combine ergonomie et sécurité pour garantir confort et efficacité.
Caractéristiques:
La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F est conçue pour offrir une protection optimale contre la perméation de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. Sa cagoule élastiquée, associée à des passe-pouces et à des élastiques situés aux poignets, chevilles et taille, garantit un ajustement parfait. Le rabat auto-adhésif au niveau du menton permet un ajustement optimal autour des masques respiratoires. Le double rabat de fermeture à glissière auto-adhésif et les coutures cousues et recouvertes renforcent l’étanchéité et forment une barrière supplémentaire contre les infiltrations. Le matériau Tychem® est léger et durable, offrant une excellente protection tout en étant confortable à porter pendant de longues périodes.
Spécifications:
- Matériau : Tychem® F
- Coutures : cousues et recouvertes
- Antistatique : Oui, à l’intérieur
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 25 par boîte, emballages individuels.
Normes:
Ce DuPont™ Tychem® 6000 F est conforme aux normes suivantes :
- Règlement (UE) 2016/425 : Garantit que le produit répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type 3-B : Protège contre les liquides projetés sous pression. Type 4-B : Protège contre les pulvérisations de liquides. Type 5-B : Protège contre les particules solides en suspension. Type 6-B : Protège contre les pulvérisations légères de liquides.
- EN 14126 : Fournit une barrière contre les agents infectieux.
- EN 1073-2 : Assure une protection contre la contamination radioactive.
- EN 1149-5 : Traitement antistatique pour réduire les risques d’étincelles dans les environnements inflammables.
Informations sur la marque:
DuPont™ Tychem® protège les travailleurs industriels depuis plus de 20 ans. Conçus pour faire face à des menaces variées, ces vêtements offrent une barrière efficace contre plus de 180 produits chimiques, qu’ils soient sous forme de solides, de liquides ou de vapeurs. Testés de manière indépendante, les matériaux Tychem® assurent une protection fiable même dans des environnements difficiles. Cette expertise fait des vêtements Tychem® un choix incontournable pour les professionnels exposés à des risques chimiques et biologiques.
Caractéristiques:
La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F est conçue pour offrir une protection optimale contre la perméation de nombreux produits chimiques industriels organiques toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique. Sa cagoule élastiquée, associée à des passe-pouces et à des élastiques situés aux poignets, chevilles et taille, garantit un ajustement parfait. Le rabat auto-adhésif au niveau du menton permet un ajustement optimal autour des masques respiratoires. Le double rabat de fermeture à glissière auto-adhésif et les coutures cousues et recouvertes renforcent l’étanchéité et forment une barrière supplémentaire contre les infiltrations. Le matériau Tychem® est léger et durable, offrant une excellente protection tout en étant confortable à porter pendant de longues périodes.
Spécifications:
- Matériau : Tychem® F
- Coutures : cousues et recouvertes
- Antistatique : Oui, à l’intérieur
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Couleur : Gris
- Conditionnement : 25 par boîte, emballages individuels.
Normes:
Ce DuPont™ Tychem® 6000 F est conforme aux normes suivantes :
- Règlement (UE) 2016/425 : Garantit que le produit répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité pour les équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type 3-B : Protège contre les liquides projetés sous pression. Type 4-B : Protège contre les pulvérisations de liquides. Type 5-B : Protège contre les particules solides en suspension. Type 6-B : Protège contre les pulvérisations légères de liquides.
- EN 14126 : Fournit une barrière contre les agents infectieux.
- EN 1073-2 : Assure une protection contre la contamination radioactive.
- EN 1149-5 : Traitement antistatique pour réduire les risques d’étincelles dans les environnements inflammables.
Informations sur la marque:
DuPont™ Tychem® protège les travailleurs industriels depuis plus de 20 ans. Conçus pour faire face à des menaces variées, ces vêtements offrent une barrière efficace contre plus de 180 produits chimiques, qu’ils soient sous forme de solides, de liquides ou de vapeurs. Testés de manière indépendante, les matériaux Tychem® assurent une protection fiable même dans des environnements difficiles. Cette expertise fait des vêtements Tychem® un choix incontournable pour les professionnels exposés à des risques chimiques et biologiques.
Points forts
- Offre une protection fiable contre une vaste gamme de produits chimiques toxiques et agents biologiques ;
- Conception ergonomique avec élastiques et passe-pouces pour un ajustement optimal et un confort accru ;
- Coutures renforcées et double rabat auto-adhésif pour une étanchéité maximale ;
- Léger et durable, réduit la fatigue de l’utilisateur ;
- Conforme aux normes européennes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale.
- Conception ergonomique avec élastiques et passe-pouces pour un ajustement optimal et un confort accru ;
- Coutures renforcées et double rabat auto-adhésif pour une étanchéité maximale ;
- Léger et durable, réduit la fatigue de l’utilisateur ;
- Conforme aux normes européennes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale.
Applications
La combinaison DuPont™ Tychem® 6000 F est adaptée au nettoyage de déversements de produits chimiques dans les usines, aux interventions d’urgence en milieux à risques élevés, et à la manipulation de substances dangereuses dans des contextes militaires. De plus, elle est essentielle dans le secteur pétrochimique pour travailler avec des produits chimiques industriels, ainsi qu’en agriculture pour une protection efficace contre les pesticides et produits phytosanitaires.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | stratifié |
| Couleur | gris |
| Catégorie | 3 |
| Matière | substrat en tyvek® avec un film laminé |
| Conditionnement | carton de 25 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,74 € HT
/ unité
39,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h