Combinaison jetable Proshield D14591515, Taille : 3XL | Matière principale : Tissu non tissé
Proshield 20 SFR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Proshield :D14591515
Rubix :0521-6093522
EAN :5450208011561





Résumé technique
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON PROSHIELD FR TXXXL BLANC COUT.ORANGE CAGOULE
Conçue pour réunir protection limitée contre la flamme et praticité d’usage, la combinaison DuPont ProShield® 20 SFR intervient dans les environnements où cohabitent particules, pulvérisations aqueuses et risques thermiques indirects. Sa structure FR SMS soutient les activités nécessitant une barrière supplémentaire.
Caractéristiques :
La combinaison DuPont ProShield® 20 SFR présente une structure en non-tissé FR SMS conçue pour limiter la propagation de la flamme et réduire l’exposition aux particules ou aux petites projections de liquides aqueux. Sa coupe ample facilite les mouvements, notamment lors du port sur un vêtement ignifuge d’indice 2 ou 3. Sa cagoule et son entrejambe trois pièces améliorent l’ajustement, tandis que les élastiques situés autour du visage, des poignets, de la taille et des chevilles renforcent la tenue. La fermeture à glissière dotée d’un rabat complète l’ensemble.
Spécifications :
- Référence DuPont complète : F1CHF5SWH00.
- Matériau : non-tissé FR SMS polypropylène non halogéné.
- Couleur : blanc.
- Couture : cousue (externe), orange.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Durée de conservation de la propriété antistatique : 18 mois.
- Poids de base : 60 g/m².
- Répulsion hydroxyde de sodium 10 % : > 95 %.
- Répulsion acide sulfurique 30 % : > 95 %.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : atteste de la conformité de la combinaison DuPont ProShield® 20 SFR aux exigences applicables aux équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type 5 et 6 : certifie une protection contre les particules solides en suspension et les pulvérisations légères de liquides.
- EN 14116 Indice 1 : indique une propagation de flamme limitée, adaptée au port sur des vêtements ignifuges d’indice supérieur.
- EN 1073-2 : garantit une protection contre la contamination radioactive particulaire.
- EN 1149-5 : spécifie les performances en matière de dissipation électrostatique sur les deux faces du matériau.
- EN 14126 : définit les exigences relatives à la protection contre les agents infectieux transmis par les liquides et les particules.
- EN 14325 : encadre les méthodes d’essai et les exigences de performance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection chimique.
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : précise les exigences pour les vêtements assurant une protection contre les particules solides en suspension.
- Conformité REACH : indique l’absence de substances halogénées dans le matériau, conformément aux restrictions du règlement européen REACH.
Caractéristiques :
La combinaison DuPont ProShield® 20 SFR présente une structure en non-tissé FR SMS conçue pour limiter la propagation de la flamme et réduire l’exposition aux particules ou aux petites projections de liquides aqueux. Sa coupe ample facilite les mouvements, notamment lors du port sur un vêtement ignifuge d’indice 2 ou 3. Sa cagoule et son entrejambe trois pièces améliorent l’ajustement, tandis que les élastiques situés autour du visage, des poignets, de la taille et des chevilles renforcent la tenue. La fermeture à glissière dotée d’un rabat complète l’ensemble.
Spécifications :
- Référence DuPont complète : F1CHF5SWH00.
- Matériau : non-tissé FR SMS polypropylène non halogéné.
- Couleur : blanc.
- Couture : cousue (externe), orange.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Durée de conservation de la propriété antistatique : 18 mois.
- Poids de base : 60 g/m².
- Répulsion hydroxyde de sodium 10 % : > 95 %.
- Répulsion acide sulfurique 30 % : > 95 %.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : atteste de la conformité de la combinaison DuPont ProShield® 20 SFR aux exigences applicables aux équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type 5 et 6 : certifie une protection contre les particules solides en suspension et les pulvérisations légères de liquides.
- EN 14116 Indice 1 : indique une propagation de flamme limitée, adaptée au port sur des vêtements ignifuges d’indice supérieur.
- EN 1073-2 : garantit une protection contre la contamination radioactive particulaire.
- EN 1149-5 : spécifie les performances en matière de dissipation électrostatique sur les deux faces du matériau.
- EN 14126 : définit les exigences relatives à la protection contre les agents infectieux transmis par les liquides et les particules.
- EN 14325 : encadre les méthodes d’essai et les exigences de performance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection chimique.
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : précise les exigences pour les vêtements assurant une protection contre les particules solides en suspension.
- Conformité REACH : indique l’absence de substances halogénées dans le matériau, conformément aux restrictions du règlement européen REACH.
Points forts
- Limite l’exposition aux particules et aux projections de liquides aqueux.
- Stabilise l’ajustement grâce aux élastiques réglés sur plusieurs zones.
- Contribue au confort de port grâce à la coupe ample et à la construction trois pièces.
- Aide à l’identification rapide via les coutures externes orange.
- Stabilise l’ajustement grâce aux élastiques réglés sur plusieurs zones.
- Contribue au confort de port grâce à la coupe ample et à la construction trois pièces.
- Aide à l’identification rapide via les coutures externes orange.
Applications
La combinaison DuPont ProShield® 20 SFR s’emploie dans divers environnements où interviennent particules, pulvérisations aqueuses et risques thermiques indirects. Elle accompagne notamment les activités des secteurs chimique, ferroviaire, du soudage, du gaz et des métaux, ainsi que certaines zones à atmosphère explosive. Ces usages concernent des postes en production, en maintenance, en opérations terrain ou en manipulation de substances liquides et particulaires, selon les conditions détaillées dans les directives d’utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | non-tissé sms ignifugé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 € HT
/ unité
8,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h