Combinaison de travail Sonorco vitcoalpc-7exl, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Combinaison VITODO COAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :vitcoalpc-7exl
Rubix :0528-6136131



Documents
Détails articles : COMBINAISON VITODO COAL 7EXL GRIS FONCE 1202 SURPIQ.ORANGE
Look tendance avec facilité d’enfilage par ses doubles fermetures. Qualité du produit par son support tissu et ses accessoires de renommé. Ajouté à cela la norme anti-happement EN510. 65 % polyester et 35 % coton.
Applications
Secteur industriel et secteur agricole (domaines avec un fort risque de happement par des machines).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester / coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Grammage | 245 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,93 € HT
/ unité
160,72 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
Taille
xl