Combinaison de travail GISS 149400, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Combinaison de travail 100% coton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :149400
Rubix :C600-6064918
EAN :3660338016073
COMBI TRAVAIL 100PC COTONBLEU T2

Résumé technique

Couleurbleu
Taille2
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBI TRAVAIL 100PC COTONBLEU T2


La combinaison de travail GISS est un vêtement professionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels. Conçue en coton 100 %, elle offre une grande respirabilité tout en assurant une excellente durabilité.

Caractéristiques :
La combinaison GISS est réalisée en coton sergé de 320 g/m², ce qui garantit une résistance accrue à l’usure. Sa fermeture à glissière métal à double curseur facilite l’habillage. La ceinture élastiquée au dos assure un ajustement optimal, même lors de mouvements intensifs. Les bas de manches droits permettent un port naturel sans compression. Elle est équipée de deux poches poitrine plaquées à fermeture éclair métallique, deux poches basses plaquées, une poche mètre sur la jambe droite et une poche arrière, offrant un espace de rangement optimal pour les outils et accessoires indispensables.

Spécifications :
• Composition : 100 % coton sergé
• Grammage : 320 g/m²
• Fermeture principale : glissière métal double curseur
• Ceinture : élastique au dos
• Bas de manches : droits
• Poches : 2 poches poitrine plaquées avec fermeture éclair métal, 2 poches basses plaquées, 1 poche mètre (jambe droite), 1 poche arrière
• Traitement : anti-retrait SANFOR

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes. GISS se distingue également par ses solutions innovantes, comme des masques jetables confortables et des lunettes de sécurité dotées d'un traitement anti-rayures et anti-buée, contribuant à la protection et au bien-être des utilisateurs.

Points forts

• Haute résistance à l’usure grâce au tissu 320 g/m²
• Traitement SANFOR assurant la stabilité au lavage
• Confort optimal avec ceinture élastiquée et bas de manches droits
• Fermeture double curseur pratique
• Nombreuses poches fonctionnelles pour les outils

Applications

Cette combinaison de travail est recommandée pour les professionnels des secteurs de l’industrie, de la maintenance, du bâtiment et des services techniques. Elle est idéale pour les environnements exigeants où confort, robustesse et fonctionnalité sont essentiels. Adaptée à une utilisation quotidienne, elle garantit une protection optimale tout en facilitant les mouvements.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille2
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton
Grammage320 g/m²
31,14 € HT
/ unité
37,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille