Combinaison de travail GISS 845328, Taille : 01 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Combinaison 2 Zip

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :845328
Rubix :C600-6082507
EAN :3660338076176
COMBI 2 ZIP 100PC COTON T1 BLEU BUGATTI
Résumé technique
Couleurbleu
Taille1
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COMBI 2 ZIP 100PC COTON T1 BLEU BUGATTI


La combinaison 2-ZIP 100 % coton de la marque GISS est un vêtement de travail conçu pour répondre aux besoins des professionnels en quête de confort, de praticité et de résistance. Confectionnée en coton sergé lourd, elle offre une grande robustesse tout en assurant une bonne respirabilité. Son design moderne et fonctionnel, doté de deux fermetures à glissière injectées sur le devant, garantit un habillage rapide et une aisance optimale dans les mouvements.

Caractéristiques :
Cette combinaison est réalisée en coton sergé lourd de 320 g/m², un tissu réputé pour sa solidité et sa durabilité. Elle est dotée de deux glissières injectées en maille 10 mm avec curseurs métalliques disposées à l'avant, ce qui facilite l’enfilage et le retrait du vêtement. Une ceinture élastiquée dans le dos améliore l'ajustement et accompagne les mouvements de l'utilisateur. Pour le rangement, elle propose deux poches basses plaquées, une poche poitrine côté gauche fermée par un rabat à velcro et une poche mètre sur la jambe droite. Deux passe-mains fermés par velcro assurent une accessibilité supplémentaire sans compromettre la protection. Le col officier ainsi que les poignets et bas de jambes ajustables avec velcro renforcent l’ergonomie et la fonctionnalité de la combinaison, même dans les environnements contraignants.

Spécifications :
• Matière principale : 100 % coton sergé lourd
• Grammage : 320 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti
• Fermeture : double glissière injectée maille 10 mm avec curseurs métalliques
• Ceinture élastique au dos
• 2 poches basses plaquées
• 1 poche poitrine avec rabat velcro
• 2 passe-mains fermés par velcro
• 1 poche mètre sur la jambe droite
• Poignets et bas de jambes ajustables avec velcro
• Col officier
• Montage 5 fils

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Fermeture à double zip pour un habillage rapide
• Tissu coton lourd résistant à l’usure et confortable
• Multiples poches fonctionnelles et accessibles
• Taille ajustée avec ceinture élastique pour plus d'ergonomie
• Passe-mains pratiques avec fermeture velcro
• Ajustement optimal aux poignets et chevilles par velcro
• Col officier pour une meilleure protection du cou

Applications

Cette combinaison de protection est idéale pour les professionnels de la maintenance, du bâtiment, de l’industrie manufacturière ou de la logistique. Son confort et sa résistance la rendent parfaite pour une utilisation dans les ateliers, les entrepôts, sur les chantiers ou en interventions techniques. Elle convient également aux tâches généralistes où une protection basique contre la salissure et l’usure des vêtements personnels est nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille1
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100% coton
Grammage320 g/m²
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 HT
/ unité
52,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (8)