Combinaison jetable Proshield D15338157, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison Proshield Basic blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Proshield :D15338157
Rubix :C221-6124565
EAN :5450208012674




Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON PROSHIELD BASIC T2XL BLANC TYPE 5/6
Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanc.
Certifications : Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Types 5 et 6EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l’intérieur.
Certifications : Vêtement de protection chimique, Catégorie III, Types 5 et 6EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l’intérieur.
Points forts
Les vêtements ProShield® Basic, selon la technique textile SMS, sont conçus vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.Catégorie III, Types 5 et 61073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (1149-5) - à l’intérieurCoutures externes cousuesFermeture à glissière et rabat nylon
Applications
Les vêtements ProShield® Basic constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € HT
/ unité
9,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h