Combinaison jetable Tyvek D15573149, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® 500 HP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D15573149
Rubix :C221-6234038
EAN :5450208101484
Documents
Détails articles : TYVEK 500 HP MODELE TY178S TL COMBINAISON PROTECTION HARNAIS
La combinaison Tyvek 500 HP de Dupont est une solution de protection avancée conçue pour offrir une barrière optimale contre les agents chimiques et biologiques tout en portant un harnais de sécurité. Dotée d'une conception ergonomique et d'une légèreté exceptionnelle, elle allie sécurité et confort pour les professionnels évoluant en environnements à risques.
Caractéristiques :
Cette combinaison spéciale harnais intègre un design à cagoule en deux pièces qui s'adapte parfaitement au port d'un respirateur. Son système de manchon avec fermeture à pression permet d'assurer une étanchéité maximale tout en facilitant l'utilisation d'un harnais antichute porté en dessous. Les coutures internes cousues augmentent la résistance mécanique, tandis que le traitement antistatique appliqué sur les deux faces limite les risques d'étincelles. Elle est également dotée de poignets et chevilles élastiques, d'un rabat menton et d'une fermeture éclair renforcée pour une protection complète.
Spécifications :
- Matériau : Tyvek® 500.
- Conception : combinaison à capuche avec passe-pouce et système de manchon au dos.
- Coutures : cousues internes.
- Couleur : blanc.
- Poids de base : 41,5 g/m².
- Résistance à l'abrasion : >100 cycles.
- Résistance à la flexion : >100 000 cycles.
- Résistance à la perforation : >10 N.
- Résistance à la traction (MD et XD) : >60 N.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : >10 N.
- Point de fusion : ~135°C.
- Traitement antistatique : conforme EN 1149-5.
Normes :
Cette combinaison à usage court est certifiée CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. C'est un équipement de catégorie 3, testé et validé selon les normes suivantes :
- EN 14126 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive (classe 2).
- EN 1149-5 : protection contre les décharges électrostatiques.
- Type 5-B : protection contre les particules solides aérosolisées.
- Type 6-B : protection contre les projections légères de liquides chimiques.
Informations sur la marque :
DuPont est une entreprise pionnière dans le domaine des matériaux de protection et de la sécurité industrielle. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 200 ans d'innovation, elle propose des solutions avancées pour la protection des travailleurs dans des environnements à risques. Avec son matériau exclusif Tyvek®, Dupont offre une combinaison unique de durabilité, légèreté et protection chimique, garantissant une sécurité optimale sur le terrain.
Caractéristiques :
Cette combinaison spéciale harnais intègre un design à cagoule en deux pièces qui s'adapte parfaitement au port d'un respirateur. Son système de manchon avec fermeture à pression permet d'assurer une étanchéité maximale tout en facilitant l'utilisation d'un harnais antichute porté en dessous. Les coutures internes cousues augmentent la résistance mécanique, tandis que le traitement antistatique appliqué sur les deux faces limite les risques d'étincelles. Elle est également dotée de poignets et chevilles élastiques, d'un rabat menton et d'une fermeture éclair renforcée pour une protection complète.
Spécifications :
- Matériau : Tyvek® 500.
- Conception : combinaison à capuche avec passe-pouce et système de manchon au dos.
- Coutures : cousues internes.
- Couleur : blanc.
- Poids de base : 41,5 g/m².
- Résistance à l'abrasion : >100 cycles.
- Résistance à la flexion : >100 000 cycles.
- Résistance à la perforation : >10 N.
- Résistance à la traction (MD et XD) : >60 N.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : >10 N.
- Point de fusion : ~135°C.
- Traitement antistatique : conforme EN 1149-5.
Normes :
Cette combinaison à usage court est certifiée CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. C'est un équipement de catégorie 3, testé et validé selon les normes suivantes :
- EN 14126 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive (classe 2).
- EN 1149-5 : protection contre les décharges électrostatiques.
- Type 5-B : protection contre les particules solides aérosolisées.
- Type 6-B : protection contre les projections légères de liquides chimiques.
Informations sur la marque :
DuPont est une entreprise pionnière dans le domaine des matériaux de protection et de la sécurité industrielle. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 200 ans d'innovation, elle propose des solutions avancées pour la protection des travailleurs dans des environnements à risques. Avec son matériau exclusif Tyvek®, Dupont offre une combinaison unique de durabilité, légèreté et protection chimique, garantissant une sécurité optimale sur le terrain.
Points forts
- Protection optimale contre les agents chimiques et biologiques.
- Conception ergonomique assurant une liberté de mouvement maximale.
- Compatibilité avec un harnais antichute porté sous la combinaison.
- Tissu ultra-léger et résistant, sans silicone ni contaminants.
- Fermeture étanche pour une sécurité maximale.
- Traitement antistatique pour réduire les risques d'étincelles.
- Durée de vie de 10 ans.
- Disponible en plusieurs tailles pour un ajustement parfait.
- Conception ergonomique assurant une liberté de mouvement maximale.
- Compatibilité avec un harnais antichute porté sous la combinaison.
- Tissu ultra-léger et résistant, sans silicone ni contaminants.
- Fermeture étanche pour une sécurité maximale.
- Traitement antistatique pour réduire les risques d'étincelles.
- Durée de vie de 10 ans.
- Disponible en plusieurs tailles pour un ajustement parfait.
Applications
La Tyvek 500 HP est conçue pour les professionnels exposés à des environnements à haut risque. Elle est idéale pour les personnes travaillant en hauteur et dont le port d'un harnais est régulier :
- Industrie chimique : manipulation de substances dangereuses.
- Nucléaire : protection contre la contamination radioactive.
- Peinture industrielle : protection contre les solvants et vapeurs toxiques.
- Bâtiment et construction : nettoyage de façades, travaux en hauteur.
- Assainissement et maintenance : traitement des déchets et eaux usées.
- Désamiantage : prévention des risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante.
- Industrie chimique : manipulation de substances dangereuses.
- Nucléaire : protection contre la contamination radioactive.
- Peinture industrielle : protection contre les solvants et vapeurs toxiques.
- Bâtiment et construction : nettoyage de façades, travaux en hauteur.
- Assainissement et maintenance : traitement des déchets et eaux usées.
- Désamiantage : prévention des risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h