Combinaison jetable Tyvek D13495777, Taille : S | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® Classic Plus CHA6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13495777
Rubix :0521-6064291
EAN :5450208007595





Résumé technique
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK 600 PLUS TS BLANC CAGOULE+CHAUSSETTE
Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton.
Normes : EN14126, EN1073-2 et EN1149-5
Normes : EN14126, EN1073-2 et EN1149-5
Points forts
Robuste et légère (<250 g par vêtement). Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque. Le passe-pouce élastiqué empêche la manche de remonter.
Applications
Les applications des vêtements Tyvek® Classic Plus comprennent les travaux d’entretiet de démantèlement de l’industrie nucléaire, l’industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de biosécurité, ainsi que les applications médicales et l’exposition aux risques biologiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | tyvek® 1431 n |
| Conditionnement | carton de 80 pièces à la taille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,20 € HT
/ 20 unités
222,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h