Combinaison jetable Tyvek D15441661, Taille : M | Matière principale : Tissu non tissé

TYVEK® 800 J - CHA5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D15441661
Rubix :C221-6134785
Fabricant :TJ 0198 T WH 00 TM
EAN :5450208013046
COMBINAISON TYVEX 800J T.M
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taillem
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON TYVEX 800J T.M


La combinaison à capuche Tyvek 800 J de la marque Dupont est robuste et légère, conçue pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Avec un rabat sur le menton auto-adhésif pour un ajustement parfait au masque, des élastiques autour du visage, des poignets et des chevilles, ainsi qu'un élastique collé à la taille, cette combinaison garantit un confort et une sécurité accrus. Cette combinaison est idéale pour une utilisation dans des environnements exigeants.

Caractéristiques:
La combinaison à capuche Tyvek 800 J est un équipement de protection chimique de catégorie 3. Elle offre une protection contre les produits chimiques, la contamination radioactive, les agents infectieux, les acides et les bases. Elle est dotée d’une fermeture à glissière avec un rabat auto-adhésif. Chaque couture est recouverte et de couleur orange. De nombreuses attaches supplémentaires garantissent une protection optimale de l’utilisateur.

Spécifications:
- Couleur : Blanc et coutures oranges
- Épaisseur : 150 micromètres
- Matériaux : Tyvek (assemblage de fibres en polyéthylène haute densité)
- Protection : catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- Taille : du S au 7XL
- Conditionnement : sachets individuels
- Durée de validité : 10 ans

Normes:
La combinaison Tyvek 800 J est certifiée selon le règlement (UE) 2016/425. Elle respecte de nombreuses normes strictes :
EN 14126 ;
EN 1073-2 ;
EN 1149-5 ;
EN 14325 ;
EN 14116 ;
EN 11612.

Instructions d'utilisation
1. Enfiler la combinaison en veillant à ce que tous les élastiques soient correctement ajustés.
2. Mettez le capuchon en place en ajustant autour du visage pour couvrir complètement la tête, en laissant suffisamment d'espace pour le masque respiratoire ou les lunettes de protection.
3. Vérifiez que les passe-pouces sont bien positionnés pour empêcher la remontée des manches.
4. Enlevez la combinaison en suivant une procédure contrôlée, en évitant de toucher l'extérieur contaminé, et jetez-la dans un sac de déchets approprié.

Informations sur la marque:
DuPont est une multinationale américaine spécialisée dans les domaines de la chimie, de la biotechnologie et des matériaux avancés. Fondée en 1802, elle a joué un rôle crucial dans le développement de nombreux produits innovants tels que le nylon, le téflon et le kevlar.

Points forts

- Vêtement de protection chimique de Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B.
- Barrière contre les agents infectieux (EN 14126) et protection contre la contamination radioactive (EN 1073-2).
- Traitement antistatique à l'intérieur (EN 1149-5).
- Coutures robustes et protectrices (cousues et recouvertes).
- Cagoule élastiquée, passe-pousse et attaches supplémentaires (cheville, poignet, visage, etc.).
- Fermeture à glissière sous rabat Tyvek® pour une protection accrue.

Applications

La combinaison Tyvek® 800 J est idéale pour de nombreuses applications comme le nettoyage industriel, les installations pétrochimiques, les travaux dans les égouts ou les opérations de maintenance.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Catégorie3
Matièretyvek® 800
13,30 HT
/ unité
15,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

m