Combinaison jetable Tyvek D15359276, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Tyvek® 500 Xpert EcoPack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D15359276
Rubix :C221-6123708
EAN :5450208012858




Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK 500XPERT T2XL ECOPACK BLANC CAT3 CAGOULE
La combinaison à cagoule DuPont™ Tyvek® 500 Xpert est un équipement de protection individuelle (EPI) conçu pour offrir une protection efficace contre de nombreux risques industriels, notamment les risques chimiques, les particules fines et les éclaboussures de liquides. À la fois robuste et légère, elle est dotée d'une coupe ergonomique assurant le confort des utilisateurs lors de leurs mouvements. Cette combinaison est un choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois sécurité, durabilité, et confort dans leur tenue de travail.
Caractéristiques :
La combinaison DuPont™ Tyvek® 500 Xpert est fabriquée à partir de polyéthylène haute densité, obtenue par filage à éclair, offrant une barrière efficace contre les particules fines, les fibres, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Le tissu est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, garantissant une bonne respirabilité pour l'utilisateur tout en maintenant une protection optimale. La combinaison intègre une cagoule élastiquée en trois pièces pour un ajustement parfait, des élastiques autour des poignets, des chevilles et de la taille, ainsi qu'une fermeture à glissière sous rabat pour minimiser les fuites. Son design ergonomique permet une grande amplitude de mouvement.
Spécifications :
- Matériau : Tyvek (polyéthylène haute densité).
- Coutures externes cousues.
- Sans silicone : oui.
- Antistatique : oui.
- Poids : inférieur à 180 g par combinaison.
- Résistance à la chaleur : point de fusion d'environ 135 °C.
- Couleur : blanc.
Normes:
Cette combinaison est conforme à la norme européenne EN ISO 21420. Elle est certifiée selon le règlement (UE) 2016/425, Catégorie III, Type 5-B (protection contre les particules en suspension dans l'air) et Type 6-B (protection limitée contre les éclaboussures de liquides). Elle est également conforme aux normes EN 14126 pour la barrière contre les agents infectieux, EN 1073-2 pour la protection contre la contamination radioactive et EN 1149-5 pour le traitement antistatique des deux côtés. Elle convient pour une utilisation en salles propres BPF classe C/D (ISO classe 6-9).
Informations sur la marque:
Le Tyvek est un matériau découvert en 1955 dans un laboratoire de l'entreprise Du Pont de Nemours. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 55 ans de recherche scientifique et d'expertise, Tyvek® de DuPont a introduit de nouvelles dimensions de protection et de sécurité dans une grande variété d’industries, notamment les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit ainsi des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est une marque de référence pour les vêtements de protection contre les risques chimiques, offrant légèreté, résistance et respirabilité, pour garantir une protection efficace sans compromettre le confort des utilisateurs.
Caractéristiques :
La combinaison DuPont™ Tyvek® 500 Xpert est fabriquée à partir de polyéthylène haute densité, obtenue par filage à éclair, offrant une barrière efficace contre les particules fines, les fibres, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Le tissu est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, garantissant une bonne respirabilité pour l'utilisateur tout en maintenant une protection optimale. La combinaison intègre une cagoule élastiquée en trois pièces pour un ajustement parfait, des élastiques autour des poignets, des chevilles et de la taille, ainsi qu'une fermeture à glissière sous rabat pour minimiser les fuites. Son design ergonomique permet une grande amplitude de mouvement.
Spécifications :
- Matériau : Tyvek (polyéthylène haute densité).
- Coutures externes cousues.
- Sans silicone : oui.
- Antistatique : oui.
- Poids : inférieur à 180 g par combinaison.
- Résistance à la chaleur : point de fusion d'environ 135 °C.
- Couleur : blanc.
Normes:
Cette combinaison est conforme à la norme européenne EN ISO 21420. Elle est certifiée selon le règlement (UE) 2016/425, Catégorie III, Type 5-B (protection contre les particules en suspension dans l'air) et Type 6-B (protection limitée contre les éclaboussures de liquides). Elle est également conforme aux normes EN 14126 pour la barrière contre les agents infectieux, EN 1073-2 pour la protection contre la contamination radioactive et EN 1149-5 pour le traitement antistatique des deux côtés. Elle convient pour une utilisation en salles propres BPF classe C/D (ISO classe 6-9).
Informations sur la marque:
Le Tyvek est un matériau découvert en 1955 dans un laboratoire de l'entreprise Du Pont de Nemours. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 55 ans de recherche scientifique et d'expertise, Tyvek® de DuPont a introduit de nouvelles dimensions de protection et de sécurité dans une grande variété d’industries, notamment les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit ainsi des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est une marque de référence pour les vêtements de protection contre les risques chimiques, offrant légèreté, résistance et respirabilité, pour garantir une protection efficace sans compromettre le confort des utilisateurs.
Points forts
- Protection efficace contre les particules fines et les substances chimiques dangereuses.
- Respirabilité grâce à une perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau, tout en offrant une excellente protection contre les liquides aqueux et les aérosols.
- Conception ergonomique assurant une grande liberté de mouvement.
- Traitement antistatique.
- Relargage particulaire extrêmement faible.
- Respirabilité grâce à une perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau, tout en offrant une excellente protection contre les liquides aqueux et les aérosols.
- Conception ergonomique assurant une grande liberté de mouvement.
- Traitement antistatique.
- Relargage particulaire extrêmement faible.
Applications
La combinaison DuPont™ Tyvek® 500 Xpert est conçue pour une large gamme d'applications industrielles. Elle est particulièrement adaptée pour la manipulation de produits pharmaceutiques, l'industrie chimique, l'industrie du pétrole et du gaz, ainsi que pour la maintenance et le nettoyage industriels. Elle peut également être utilisée dans l'industrie automobile et pour les opérations de pulvérisation de peinture. Son design spécifique permet une utilisation dans des salles propres BPF classe C/D, garantissant une protection fiable dans des environnements hautement réglementés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | tyvek® 1431 n |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,50 € HT
/ 25 unités
213,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h