Combinaison jetable 3M 4540+ M, Taille : M | Matière principale : Stratifié

Combinaison de protection 3M™ 4540+

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :4540+ M
Rubix :2771-6176891
Fabricant :7100040087
EAN :4046719909469
COMBINAISON 4540+ CAT.3 T.M LAMINE SOUPLE BLANC TYPE 5/6
video-play-icon.png
Résumé technique
Taillem
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COMBINAISON 4540+ CAT.3 T.M LAMINE SOUPLE BLANC TYPE 5/6


Cette combinaison de protection est conçue pour offrir une sécurité optimale aux professionnels exposés à des poussières dangereuses et à de faibles projections de produits chimiques liquides. Sa conception avancée intègre des matériaux innovants et une ergonomie étudiée pour garantir une protection fiable et un confort accru.

Caractéristiques:
La combinaison de protection 3M™ 4540+ est fabriquée à partir d’un matériau laminé souple qui offre une protection renforcée tout en assurant un confort supérieur. Elle est équipée d’une cagoule à trois pans pour une compatibilité idéale avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI). Les poignets en jersey augmentent le confort, tandis que les chevilles et la taille élastiquées assurent un ajustement sécurisé. Un panneau dorsal respirant réduit le stress thermique, améliorant ainsi le bien-être de l’utilisateur lors d’un usage prolongé. La fermeture à glissière double sens est protégée par un rabat adhésivé pour une sécurité renforcée contre les infiltrations.

Spécifications:
- Matériau principal : laminé polyéthylène-polyester stratifié (non-tissé).
- Type de combinaison : à cagoule.
- Panneau dorsal : SMMMS en polypropylène bleu.
- Taille et ajustement : élastiques en néoprène.
- Tailles disponibles : M (167 à 176 cm) et XL (de 179 à 187 cm de hauteur).
- Fermeture : métal, nylon, et tresse polyester.
- Type de joints : surfilés et bordés.
- Poignets : polyester.
- Résistance au déchirement : classe 1.
- Résistance à la pénétration de H2SO4 (30 %) : classe 3/3.
- Traitement antistatique.
- Couleur : blanc et bleu.
- Durée de stockage : 3 ans dans des conditions optimales.
- Usage unique : ne pas réutiliser après contamination ou déchirure.

Normes:
La combinaison 3M™ 4540+ est conforme aux normes de sécurité les plus strictes :
- EN 13034+A1 (protection contre les projections limitées de produits chimiques liquides – type 6).
- EN ISO 13982-1 (protection contre les particules solides – type 5).
- EN 1149-5 (traitement antistatique).
- EN 1073-2 (protection contre les particules radioactives – classe 1).
- Approuvé CE (catégorie III) d'après le règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Protection certifiée contre les poussières dangereuses et les éclaboussures chimiques.
- Confort amélioré grâce au panneau dorsal respirant.
- Conception ergonomique pour une liberté de mouvement optimale.
- Compatibilité avec d’autres EPI, notamment les masques et lunettes.
- Matériaux sans silicone ni latex pour réduire les risques d’allergie.
- Facile à enfiler et à retirer grâce à la fermeture double-sens.

Applications

La combinaison 3M™ 4540+ est idéale pour une variété d’utilisations professionnelles, notamment :
- Pulvérisation de peinture et entretien industriel.
- Nettoyage et maintenance dans des environnements chimiques.
- Inspection et gestion de l’amiante.
- Pose d’isolants et travaux de bâtiment.
- Fabrication pharmaceutique et procédés chimiques.
- Nettoyage des locaux et préparation de surfaces.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Matièrepolyéthylène + polyester laminé polyéthylène panneau dorsal en smms
Catégorie3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 HT
/ unité
16,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (2)