Combinaison jetable Ansell YY23T-00132-03, Taille : M | Matière principale : Polypropylène
AlphaTec 2300 Plus modèle 132
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :YY23T-00132-03
Rubix :0493-6175352
Fabricant :YY23T-00132-03
EAN :5013756066379



Documents
Détails articles : COMBINAISON M2300 PLUS TM MICROGUARD
Cette combinaison à usage court AlphaTec 2300 Plus modèle 132 allie technologie et confort pour toute une gamme d'applications industrielles. En combinant divers matériaux, notamment le polypropylène non tissé, cette combinaison jetable offre une protection robuste et durable contre un large éventail de produits chimiques dangereux.
Caractéristiques
La combinaison de travail est conçue avec une barrière en polyéthylène et une couche intérieure en non-tissé bi-composant (polyéthylène/polypropylène) offrant une résistance accrue contre les produits chimiques. Les coutures sont non seulement piquées à l'intérieur mais elles sont aussi recouvertes d'une bande thermocollée. Ainsi elles assurent une barrière de protection efficace contre les liquides et les particules. Elle dispose d’une capuche, d'une glissière frontale et de passe-pouces pour un confort optimal.
Spécifications
Cette combinaison à usage court est présentée dans une teinte jaune vif et est disponible en plusieurs tailles.
Informations sur la marque
Ansell est connue pour sa gamme innovante d'équipements de protection individuelle. En offrant des produits d'une performance inégalée, Ansell continue de se positionner comme un leader dans le domaine de la sécurité industrielle.
Caractéristiques
La combinaison de travail est conçue avec une barrière en polyéthylène et une couche intérieure en non-tissé bi-composant (polyéthylène/polypropylène) offrant une résistance accrue contre les produits chimiques. Les coutures sont non seulement piquées à l'intérieur mais elles sont aussi recouvertes d'une bande thermocollée. Ainsi elles assurent une barrière de protection efficace contre les liquides et les particules. Elle dispose d’une capuche, d'une glissière frontale et de passe-pouces pour un confort optimal.
Spécifications
Cette combinaison à usage court est présentée dans une teinte jaune vif et est disponible en plusieurs tailles.
Informations sur la marque
Ansell est connue pour sa gamme innovante d'équipements de protection individuelle. En offrant des produits d'une performance inégalée, Ansell continue de se positionner comme un leader dans le domaine de la sécurité industrielle.
Points forts
L'un des avantages majeurs de cette combinaison de protection est qu'elle est légère, tout en restant résistante et durable, ce qui facilite son utilisation sur de longues périodes de travail. Son design ergonomique avec une taille, des poignets, et une capuche élastiqués la rend facile à enfiler et procure une plus grande liberté de mouvement. De plus, la fermeture à glissière avec double curseur et rabat-tempête repositionnable garantit une protection maximale.
Applications
Ce vêtement de protection est idéal pour une variété d'applications, y compris le nettoyage des environnements industriels et la manipulation de produits chimiques. Cette combinaison à usage court est conçue pour offrir une protection fiable et efficace.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | jaune |
| Matière | polyéthylène / polypropylène |
| Catégorie | 3 |
| Conditionnement | carton de 45 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,74 € HT
/ unité
22,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h