Combinaison multirisques DMD 6501000ATXT8, Taille : 08 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Combinaison ATEX HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :6501000ATXT8
Rubix :1544-6174064
EAN :3660668402195

Documents
Détails articles : COMBINAISON HV ATEX T8
Fermeture à glissière injectée sous patte fermée par pressions. 2 poches poitrine à rabat. 2 poches basses à rabat. 2 poches cuisse à rabat. 1 poche à rabat manche gauche. 2 poches genoux posées à l’intérieur. Poignets rapportés. Ceinture élastique dos. Col montant. 2 passants épaule pour détecteurs. Bandes rétroréfléchissantes.
Normes : EN ISO 11612_A1 B1 C1 E1 F1 / EN ISO 11611_A1 C1 / EN 1149-5 / IEC 61482-2_Classe 1 / EN 13034_Type 6 / EN ISO 20471_Classe 2 indissociable
Normes : EN ISO 11612_A1 B1 C1 E1 F1 / EN ISO 11611_A1 C1 / EN 1149-5 / IEC 61482-2_Classe 1 / EN 13034_Type 6 / EN ISO 20471_Classe 2 indissociable
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches Haute Visibilité.
Applications
Industrie, pétrochimie, batiment, travaux publics, transport
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,65 € HT
/ unité
719,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
