Combinaison multirisques DMD 650020ATXT5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Combinaison

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DMD :650020ATXT5
Rubix :1544-6097942
EAN :3660668378209
COMBI MULTIRISQUE ZONE ATEX T5 MARINE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarine
Taille5
Haute visibiliténon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBI MULTIRISQUE ZONE ATEX T5 MARINE


Combinaison multirisques satin 74% coton 25% polyester 1% carbone.
Combinaison zones ATEX à fermeture glissière injectée à curseur plastique sous patte rapportée fermée par boutons pressions plastiques cachés.
2 poches poitrine à rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches basses dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, 1 poche à rabat fermé par bouton pression plastique caché sur la manche gauche.
Poignets rapportés et fermés par bouton pression plastique caché, ceinture élastique dans le dos, col cheminé, 1 passant pour détecteur sur chaque épaule.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN13034.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille5
Haute visibiliténon
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton / polyester / carbone
154,54 HT
/ unité
185,45 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.