Combinaison multirisques DMD 650200ATXT1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :650200ATXT1
Rubix :1544-6170812
EAN :3660668389748

Documents
Détails articles : COMBINAISON GRIS ATEX T1
Combinaison multirisques satin 74% coton 25% polyester 1% carbone.
Combinaison zones ATEX à fermeture glissière injectée à curseur plastique sous patte rapportée fermée par boutons pressions plastiques cachés.
2 poches poitrine à rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches basses dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, 1 poche à rabat fermé par bouton pression plastique caché sur la manche gauche.
Poignets rapportés et fermés par bouton pression plastique caché, ceinture élastique dans le dos, col cheminé, 1 passant pour détecteur sur chaque épaule.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN13034.
Combinaison zones ATEX à fermeture glissière injectée à curseur plastique sous patte rapportée fermée par boutons pressions plastiques cachés.
2 poches poitrine à rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches basses dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, 1 poche à rabat fermé par bouton pression plastique caché sur la manche gauche.
Poignets rapportés et fermés par bouton pression plastique caché, ceinture élastique dans le dos, col cheminé, 1 passant pour détecteur sur chaque épaule.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN13034.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester / carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,72 € HT
/ unité
236,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
