Combinaison multirisques DMD 650960ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Combinaison ATEX HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :650960ATXT3
Rubix :1544-6111083
EAN :3660668379763

Documents
Détails articles : COMBI MULTIRISQUE ATEX HV T3 JAUNE/MARINE CL2 300G/M2
Combinaison multirisques satin 74% coton 25% polyester 1% carbone, 320 g/m².
Combinaison haute visibilité ISO20471 classe 2, bandes rétroréfléchissantes posées à double dos-devant, tour de bras et tour de mollets, fermeture glissière injectée à curseur plastique sous patte rapportée fermée par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches poitrine à rabats fermés par boutons pressions cachés plastiques côté gauche, 2 poches basses dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, 1 poche à rabat fermé par bouton pression caché plastique sur la manche gauche, poignets rapportés et fermés par bouton pression plastique caché, ceinture élastique dans le dos, col cheminé, 1 passant pour détecteur sur chaque épaule.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN471 / EN13034.
Combinaison haute visibilité ISO20471 classe 2, bandes rétroréfléchissantes posées à double dos-devant, tour de bras et tour de mollets, fermeture glissière injectée à curseur plastique sous patte rapportée fermée par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches poitrine à rabats fermés par boutons pressions cachés plastiques côté gauche, 2 poches basses dans la couture côté sous rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés, 2 poches sous rabats larges fermés par boutons pressions plastiques cachés sur les jambes, 2 poches genouillères posées à l'intérieur, 1 poche à rabat fermé par bouton pression caché plastique sur la manche gauche, poignets rapportés et fermés par bouton pression plastique caché, ceinture élastique dans le dos, col cheminé, 1 passant pour détecteur sur chaque épaule.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN471 / EN13034.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton / polyester / carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,94 € HT
/ unité
281,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
