Références
Serflex :ICE927CT10
Rubix :0445-8197999
Fabricant :ICE927CT10
EAN :3346080202147

Résumé technique
| Type | collier bde pleine ice927ct10 lg. 9mm serrage 16-27 inox w4 |
|---|
Détails articles : COLLIER BDE PLEINE ICE927CT10 LG. 9MM SERRAGE 16-27 INOX W4
Informations techniques
Attributs
| Type | collier bde pleine ice927ct10 lg. 9mm serrage 16-27 inox w4 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Plage de serrage, maximum | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,40 € HT
/ 10 étuis
530,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours