Références
Norma :5917009020
Rubix :0445-8196968
Fabricant :5917009020
EAN :4043171991483

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 19-21 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 19-21
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 19-21 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 19 mm |
| Plage de serrage, maximum | 21 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,96 € HT
/ 50 unités
421,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours