Références
Norma :5917010066
Rubix :0445-8194887
Fabricant :5917010066
EAN :4043171704434

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 20 plage 63-68 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 20 PLAGE 63-68
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 20 plage 63-68 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 63 mm |
| Plage de serrage, maximum | 68 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,45 € HT
/ 50 unités
636,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h