Références
Norma :5917010053
Rubix :0445-8196972
Fabricant :5917010053
EAN :4043171704403

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 20 plage 51-55 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 20 PLAGE 51-55
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 20 plage 51-55 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 51 mm |
| Plage de serrage, maximum | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € HT
/ unité
12,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours