Collier de serrage Spartex 734651

Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734651
Rubix :C600-8098132
EAN :3660338013164
COLLIER W2 10/16 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE

Résumé technique

Typebande pleine
Diamètre serrage16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W2 10/16 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Diamètre serrage16 mm
Plage de serrage, minimum10 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum16 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w2
144,96 € HT
/ 100 unités
173,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h