Collier de serrage Spartex 891804
Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :734712
Spartex :891804
Rubix :Z600-8226113
EAN :3660338444296



Détails articles : COLLIER W2 40/60 14 BANDE AJOUREE ACIER
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | collier w2 40/60 14 bande ajouree acier |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 40 mm |
| Plage de serrage, maximum | 60 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,54 € HT
/ 50 unités
124,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h