Références
Serflex :AMA1270BC25
Rubix :0445-8198023
EAN :3346080214638

Résumé technique
| Type | collier bde pleine ama1270bc25 lg. 12mm serrage 50-70 inox w5 |
|---|
Détails articles : COLLIER BDE PLEINE AMA1270BC25 LG. 12MM SERRAGE 50-70 INOX W5
Informations techniques
Attributs
| Type | collier bde pleine ama1270bc25 lg. 12mm serrage 50-70 inox w5 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 50 mm |
| Plage de serrage, maximum | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,62 € HT
/ 25 unités
217,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours