Collier de serrage Spartex 891831

Collier à bande ajourée tout inox - W4

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :891840
Spartex :891831
Rubix :Z600-8226086
EAN :3660338444562
COLLIER W4 77/97 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX

Résumé technique

Typebande ajourée
Diamètre serrage97 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W4 77/97 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Diamètre serrage97 mm
Plage de serrage, minimum77 mm
Boîtagecarton
Plage de serrage, maximum97 mm
Largeur12,7 mm
Matièreacier w4
154,23 € HT
/ 25 unités
185,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h