Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB20SS

Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLAB20SS
Rubix :X600-1502388
Fabricant :896036
EAN :3660338483431
BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 20MM - INOX

Résumé technique

Typebague d'arret avec vis sans tete 20mm - inox
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 20MM - INOX


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).

Points forts

Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter,

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret avec vis sans tete 20mm - inox
Nombre de vis1
Matièreacier inoxydable aisi304
Poids0,053 kg
Diamètre extérieur32 mm
5,98 € HT
/ unité
7,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h