Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 203-60X90

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 203-60X90
Rubix :6563-1277311
Fabricant :082035060090
BAGUE DE SERRAGE 203.60-90 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 203.60-90 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 203.60-90 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 203.60-90 clampex
Diamètre de perçage60 mm
Couple transmissible3100 N.m
Diamètre extérieur90 mm
Exécution203
Centrageauto-alignante
73,90 € HT
/ unité
88,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours