Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB50SS
Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLADB50SS
Rubix :X600-1502356
Fabricant :896068
EAN :3660338483752

Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 50MM - INOX
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.
Points forts
Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter, puisque le collier est divisé, il n'est pas nécessaire de démonter l'arrangement pour monter le collier.
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret - 2 boulons 50mm - inox |
|---|---|
| Nombre de vis | 2 |
| Matière | acier inoxydable aisi304 |
| Poids | 0,386 kg |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,88 € HT
/ unité
67,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h