Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 206-30X55

CLAMPEX KTR 206

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 206-30X55
Rubix :6563-1286543
Fabricant :082065030055
BAGUE DE SERRAGE 206.30-55 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 206.30-55 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 206.30-55 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 206.30-55 clampex
Diamètre de perçage30 mm
Couple transmissible490 N.m
Diamètre extérieur55 mm
Exécution206
Centrageautocentrage
48,76 € HT
/ unité
58,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours