Références
ETP :ETP-CLASSIC R-25
Rubix :6563-1286701

Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC R 25
ETP-CLASSIC est utilisé dans une grande variété d'applications, pour le montage de poulies de courroies dentées, de courbes et de bras de came, etc. Le positionnement le long et autour de l'arbre est facile et rapide avec une grande précision. Le positionnement le long et autour de l'arbre est facile et rapide avec une grande précision. L'entretien et la maintenance sont également facilités grâce à un démontage aisé. L'ETP-CLASSIC est recommandé pour tous les besoins normaux.
Points forts
-Les petites dimensions intégrées et une pression de surface raisonnable signifient un petit diamètre extérieur pour le moyeu
Le montage et le démontage sont rapides
Un réglage fin du moyeu peut être effectué pendant le montage
Un faible couple de serrage et un petit nombre de vis rendent le montage facile
Une bonne concentricité même après plusieurs montages
ETP-CLASSIC a des vis à tête cylindrique, mais des vis à tête hexagonale sont disponibles comme accessoires.
Le montage et le démontage sont rapides
Un réglage fin du moyeu peut être effectué pendant le montage
Un faible couple de serrage et un petit nombre de vis rendent le montage facile
Une bonne concentricité même après plusieurs montages
ETP-CLASSIC a des vis à tête cylindrique, mais des vis à tête hexagonale sont disponibles comme accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchon à double paroi |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
| Diamètre de perçage | 34 mm |
| Longueur totale avec vis | 47 mm |
| Longueur totale sans vis | 27 mm |
| Nombre de vis | 7 |
| Puissance axiale | 16,8 kN |
| Couple transmissible | 210 N.m |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,28 € HT
/ unité
627,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
