Set de serrage / Élément de serrage ETP ETP-CLASSIC 38
MANCHON ETP-CLASSIC 38
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ETP :ETP-CLASSIC 38
Rubix :6563-1258967
Fabricant :AL-ETP13221

Documents
Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 38
Bague de serrage hydraulique constituée d'un manchon à double paroi en acier durci, rempli d'un fluide spécial.
Points forts
Rapidité de montage / démontage. Réglage précis du moyeu en cours de montage. Equipé de vis à tête à six pans creux.
Applications
Utilisé dans une large gamme d'applications : montage de poulies à courroie synchrone, de cames, de bras...
Informations techniques
Attributs
| Type | al-etp13201 |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre | 38 mm |
| Longueur totale sans vis | 64 mm |
| Couple transmissible | 750 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,31 € HT
/ unité
581,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
