Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB45
Collier d'arbre - Type de vis sans tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLADB45
Rubix :X600-1502360
Fabricant :896064
EAN :3660338483714


Résumé technique
| Type | bague d'arret - 2 boulons 45mm - oxydation noire |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 45MM - OXYDATION NOIRE
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.
Points forts
Fourni en acier C45 de qualité avec des bords ébavurés, puisque le collier est fendu, il n'est pas nécessaire de démonter l'agencement pour installer le collier.
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret - 2 boulons 45mm - oxydation noire |
|---|---|
| Nombre de vis | 2 |
| Matière | acier c45 |
| Poids | 0,36 kg |
| Diamètre extérieur | 73 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 € HT
/ unité
14,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h