Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB42

Collier d'arbre - Type de vis sans tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLADB42
Rubix :X600-1502362
Fabricant :896062
EAN :3660338483691
BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 42MM - OXYDATION NOIRE

Résumé technique

Typebague d'arret - 2 boulons 42mm - oxydation noire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 42MM - OXYDATION NOIRE


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.

Points forts

Fourni en acier C45 de qualité avec des bords ébavurés, puisque le collier est fendu, il n'est pas nécessaire de démonter l'agencement pour installer le collier.

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret - 2 boulons 42mm - oxydation noire
Nombre de vis2
Matièreacier c45
Poids0,165 kg
Diamètre extérieur60 mm
11,73 € HT
/ unité
14,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h