Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB25SS
Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLAB25SS
Rubix :X600-1502386
Fabricant :896038
EAN :3660338483455

Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 25MM - INOX
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).
Points forts
Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter,
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret avec vis sans tete 25mm - inox |
|---|---|
| Nombre de vis | 1 |
| Matière | acier inoxydable aisi304 |
| Poids | 0,096 kg |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,45 € HT
/ unité
11,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h