Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB30
Collier d'arbre - Type de vis sans tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLAB30
Rubix :X600-1502385
Fabricant :896039
EAN :3660338483462


Résumé technique
| Type | bague d'arret avec vis sans tete 30mm - oxydation noire |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 30MM - OXYDATION NOIRE
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).
Points forts
Fourni en acier C45 de qualité avec bords ébavurés
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret avec vis sans tete 30mm - oxydation noire |
|---|---|
| Nombre de vis | 1 |
| Matière | acier c45 |
| Poids | 0,111 kg |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,81 € HT
/ unité
3,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h