Collier de serrage Spartex 734655

Collier à bande pleine en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734655
Rubix :C600-8098038
EAN :3660338013201
COLLIER W2 25/40 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE

Résumé technique

Typecollier w2 25/40 9 bande pleine acier inoxydable
Diamètre serrage40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W2 25/40 9 BANDE PLEINE ACIER INOXYDABLE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis.
Matière : bande en acier inoxydable, vis de serrage en acier zingué bichromaté.
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques.

Informations techniques


Attributs
Typecollier w2 25/40 9 bande pleine acier inoxydable
Diamètre serrage40 mm
Plage de serrage, minimum25 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum40 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w2
81,82 € HT
/ 50 unités
98,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h