Références
Alfaflex :COTW2044
Rubix :2969-8202235
EAN :3422566766720




Résumé technique
| Type | collier a tourillons pleins w2 44x47mm - ue50 pcs |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 44 mm |
Détails articles : COLLIER A TOURILLONS PLEINS W2 44X47MM - UE50 PCS
Collier de serrage robuste avec bande très large en acier galvanisé W1 ou en acier inoxydable W4 (304). Les bords sont relevés et arrondis pour la protection du tuyau. Le montage du collier par trois points de soudage augmente ses performances dans tous les types d’utilisation. Son serrage est effectué par une vis, tête hexagonale, décalée pour faciliter le montage. Les colliers à tourillons solides sont utilisés pour le montage de tubes standard renforcés et très épais dans divers domaines tels que l’agriculture, l’industrie, la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier a tourillons pleins w2 44x47mm - ue50 pcs |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 44 mm |
| Plage de serrage, maximum | 47 mm |
| Matière | acier inoxydable 304 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,50 € HT
/ 50 unités
157,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h