Références
ADG :073I-87
Rubix :1556-8144540
EAN :3700111728721

Détails articles : COLLIER A VIS INOX CAP. 87/112
Collier à vis - Inox 304
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 112 mm |
| Plage de serrage, minimum | 87 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 112 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,77 € HT
/ unité
35,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
