Collier de serrage Serflex ZTOE121BC10
Collier à Tourillons W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZTOE121BC10
Rubix :0445-8013534
Fabricant :ZTOE121BC10
EAN :3346080217905

Documents
Détails articles : COLLIER TO.ACIER-W1 L.25 113-121 UE BC10
Collier très résistant idéal pour assembler des tuyaux épais soumis à de fortes contraintes de traction. Il est doté d' une force de serrage élevée. En acier galvanisé W1.
Points forts
Vis à six pans spéciale avec petite douille d'écartement intégrée. Pattes renforcées pour absorber des couples plus élevés, bande robuste avec bords arrondis pour la prévention des blessures et de l'endommagement du tuyau.
Applications
Collier très résistant idéal pour l'assemblage de tuyaux épais soumis à de fortes contraintes.
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillons |
|---|---|
| Diamètre serrage | 121 mm |
| Plage de serrage, minimum | 113 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 121 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,54 € HT
/ 10 unités
59,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h